9517670119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,910

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51767 11.910
Rubix:999181000026865
Produttore:9517670119100
EAN:4031095292632
9517670119100-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,910

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,91 mm
Lunghezza totale443 mm
Profondità di lavorazione394 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517670119100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,910


Punta elicoidale Stock SuperV‑T per fori profondi 30xD con intero raffreddato e rivestimento AlTiN. Ø 11,91 mm, destra, tolleranza h7.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,91 mm
Lunghezza totale443 mm
Profondità di lavorazione394 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura30xd
Affilaturakegelmantelanschliff
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo12 mm
1077,28 IVA esclusa
/ Unità
1314,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione