9711450077000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 7,700

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 7.700
Rubix:160000000191862
EAN:4031095160139
9711450077000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 7,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,7 mm
Lunghezza totale240 mm
Profondità di lavorazione165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450077000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 7,700


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro7,7 mm
Lunghezza totale240 mm
Profondità di lavorazione165 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,7 mm
7.700 mm
240.000 mm
Paese d'origineDE
64,75 IVA esclusa
/ Unità
78,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione