5060472-ARTICOLO A1247-NO30

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1247-NO30
Rubix:999240117029127
Produttore:5060472
EAN:4031132015064
5060472-ARTICOLO A1247-NO30

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,264 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060472-ARTICOLO A1247-NO30


ALTIO
Punta elicoidale in HSS-E A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,264mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,264 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,264 mm
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione