Riferimenti
Walter Titex:A1622-23/64IN
Rubix:999240614002840
Produttore:5062566
EAN:4031132157436

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,128 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062566-ARTICOLO A1622-23/64IN
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,128 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Profondità di lavorazione | 160 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1869/1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 250 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9,128 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione