Riferimenti
Walter Titex:A1211TIN-12
Rubix:999240614002623
Produttore:5058903
EAN:4031132078830

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 5058903-ARTICOLO A1211TIN-12
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12/151 ≈ 0,079 (≈ 1:12,58) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione