Riferimenti
HPMT:W08 0300
Rubix:999180200115884

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W08 0300
Punte elicoidali DR-S -3 X Ø
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Stelo | 6 |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore