6618774-ARTICOLO DC150-12-05.159A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-05.159A1-WJ30TA
Rubix:999240116014796
Produttore:6618774
EAN:4031132371672
6618774-ARTICOLO DC150-12-05.159A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,159 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618774-ARTICOLO DC150-12-05.159A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte integrali in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • 12xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2031in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,159 mm
Lunghezza totale121 mm
Profondità di lavorazione74 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione