9517870079000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 7,900

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 7.900
Rubix:160000000183912
EAN:4031095233345
9517870079000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 7,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870079000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 7,900


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,9x53
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo8
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
7.900 mm
91.000 mm
Paese d'origineDE
45,61 IVA esclusa
/ Unità
55,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione