9517840166700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 16,670
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 16.670
Rubix:999220701000383
Produttore:9517840166700
EAN:4031095321745


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,67 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 50,01 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840166700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 16,670
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV70 per fori di lubrificazione (refrigerazione interna), rivestita TiAlN nano. Angolo di punta 140° e taglio destrorso per lavorazioni 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,67 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 50,01 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a tronco di cono |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione