9711450082000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 8,200

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 8.200
Rubix:160000000191868
EAN:4031095160191
9711450082000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 8,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,2 mm
Lunghezza totale240 mm
Profondità di lavorazione165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450082000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 8,200


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro del foro8,2 mm
Lunghezza totale240 mm
Profondità di lavorazione165 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,2 mm
8.200 mm
240.000 mm
Paese d'origineDE
64,75 IVA esclusa
/ Unità
78,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione