9519970012000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,200

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51997 1.200
Rubix:999220701000675
Produttore:9519970012000
EAN:4031095324906
9519970012000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,2 mm
Lunghezza totale13 mm
Profondità di lavorazione6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519970012000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 1,200


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,2 mm
Lunghezza totale13 mm
Profondità di lavorazione6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,2x5
Affilaturaaffilatura piana
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai e ghise
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
94,22 IVA esclusa
/ Unità
114,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione