Riferimenti
HPMT:H03 0130 12
Rubix:999180200115290



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,1 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0130 12
Punta elicoidale DR VA HPMT H03 0130 12 con foro di lubrificazione: Ø1,3 mm, profondità 12xD e codolo DIN 6535HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,068 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto di ripartizione (split point) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore