9611310074000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 7,400
Punte stub
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61131 7.400
Rubix:160000000187359
EAN:4031095069395


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9611310074000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 7,400
Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiN, Tipo: V-PM, -Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 7,4 mm |
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tin |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e / pm |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,4 mm |
| 7.400 mm | |
| 74.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione