6618636-ARTICOLO DC150-08-04.763A1-WJ30TA
Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-08-04.763A1-WJ30TA
Rubix:999240116027959
Produttore:6618636
EAN:4031132370293

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,763 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 6618636-ARTICOLO DC150-08-04.763A1-WJ30TA
Punta in metallo duro con fori di lubrificazione DC150-08 codolo DIN 6535 HA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,763 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x d |
| Affilatura | specifico della fabbrica |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | universale |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione