Riferimenti
HPMT:H03 0130 8
Rubix:999180200115295



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,9 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0130 8
Punta elicoidale HPMT DR MINI in carburo con foro di lubrificazione (raffreddamento interno), angolo di punta 135° e codolo DIN 6535HA. Profondità 8xØ.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 13,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (affilatura crociata); scanalature lucidate per evacuazione truciolo |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciaio preindurito; acciaio inox; leghe al nichel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore