9612200027000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 2,700

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61220 2.700
Rubix:160000000187621
EAN:4031095066196
9612200027000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 2,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,7 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612200027000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 2,700


Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,7 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,7 mm
2.700 mm
46.000 mm
Paese d'origineDE
5,69 IVA esclusa
/ Unità
6,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione