9517450033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 3.300
Rubix:999240628007807
Produttore:9517450033000
EAN:4031095358215


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 3,300
Punta MD integrale Stock SuperV-X VA 5xD con raffreddamento interno e rivestimento TiSiN+ per fori profondi e qualità elevata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura piana 140° |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio; leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione