9518730036000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 3,600

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 3.600
Rubix:160000000184231
EAN:4031095232393
9518730036000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 3,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730036000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 3,600


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,6x20
Affilaturasuper v-u
Stelo6
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
3.600 mm
62.000 mm
Paese d'origineDE
39,40 IVA esclusa
/ Unità
48,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione