9717640127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 12.700
Rubix:999240628006445
Produttore:9717640127000
EAN:4031095344850


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 190,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640127000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,700
Trapano a spirale Stock SuperV-T-Al 71764 Ø 12,7 mm, 15xD, refrigerazione interna e finitura lucida. Per foratura profonda in alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 190,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,7x190,5 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | 14 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 770,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 939,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione