Riferimenti
Stock:71140 2.580
Rubix:999190200050059
Produttore:9711400025800
EAN:4031095303475


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,58 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400025800-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,580
Punta elicoidale Stock HSS per estensione aeronautica, NAS 907. Ø 2,58 mm, lunghezza 153 mm, profondità 37 mm, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,58 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | coda cilindrica (r cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); materiali compositi sandwich/laminati; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione