7287693-ARTICOLO DC150-03-11.800D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-11.800D0-WJ30RE
Rubix:999240117031123
Produttore:7287693
EAN:4031132400587
7287693-ARTICOLO DC150-03-11.800D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287693-ARTICOLO DC150-03-11.800D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Trapano in carburo solido Walter Titex DC150 Perform con rivestimento WJ30RE (TiNAl). Ø11,8 mm, 140° di punta, profondità 3×D.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Angolo d'elica30 °
Stelodin 6535 hb/he
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
93,10 IVA esclusa
/ Unità
113,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione