9517180152000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 15.200
Rubix:999230214005860
Produttore:9517180152000
EAN:4031095335698


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180152000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,200
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione interni e geometria punta 180° per fondo foro piatto. Rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | geometria punta 180° (per fondo foro piatto) |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (incl. acciai ad alta resistenza), acciai inossidabili e ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione