9517890051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,160

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 5.160
Rubix:999200200090497
Produttore:9517890051600
EAN:4031095304199
9517890051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,160

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,16 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,160


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,16 mm
Lunghezza totale90 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7xd
Affilaturaaffilatura a spianatura
Steloha ø 6 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione