Riferimenti
Stock:71141 4.800
Rubix:999190200050175
Produttore:9711410048000
EAN:4031095302317


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410048000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,800
Punta elicoidale lunga Stock HSS NAS 907: Ø4,8 mm, lunghezza 308 mm e profondità 63,5 mm. Gambo cilindrico, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (bright, non rivestito) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,076 |
| Affilatura | 118 |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione