PUNTA DR-S W08 0310

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W08 0310
Rubix:999180200115885
PUNTA DR-S W08 0310

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W08 0310


Punte elicoidali DR-S -3 X Ø

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Tipo a gambocilindrico
Stelo6
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
17,78 IVA esclusa
/ Unità
21,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore