Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-02.200U0-WJ30RE
Rubix:999240116014891
Produttore:7781155
EAN:4031132437620



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 7781155-ARTICOLO DC150-03-02.200U0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6539 • 3xD • gambo cilindrico • angolo di punta 140° • Dc=0.0866in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 13 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,055 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 2,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione