Riferimenti
HPMT:H03 0110 25
Rubix:999180200115280



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0110 25
Punta DR VA HPMT H03 0110 25 Ø1,10 mm 25xD con refrigerazione interna e rivestimento AlCrN. Punta 135° e angolo di elica 30° per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | d1 h7; d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto 135° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio al carbonio; acciaio legato; acciai preinduriti; acciaio inossidabile; lega di rame; ghisa grigia; ghisa duttile; lega di titanio; lega di nichel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore