Riferimenti
Stock:71141 2.640
Rubix:999190200050145
Produttore:9711410026400
EAN:4031095302614


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,64 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410026400-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,640
Punta elicoidale lunga Stock in HSS, NAS 907. Foratura precisa Ø2,64 mm con lunghezza totale 306 mm e profondità di lavorazione 38 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,64 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (non rivestito) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Affilatura | cono rientrato (relieved cone) / kegelmantelanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); piastre/materiali laminati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione