9519800029000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 2.900
Rubix:999240628007619
Produttore:9519800029000
EAN:4031095339610


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9519800029000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,900
Micropunta MD Stock SuperV-NX U (SKU 51980) con fori di lubrificazione: Ø 2,9 mm, profondità 20xD e refrigerazione interna. Rivestimento AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd (l≈20×d); d/l ≈ 0,0435 (2,9/66,7) |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | punta faccettata; spoglia centrale ≥ ø 1,000; tagliente principale dritto; honing del tagliente; punta rivestita. |
| Stelo | schaft ø 4,000 mm (d2) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai legati/alta lega; acciai inossidabili; acciai temprati e ghise (inclusa ghisa grigia/sferoidale e ghisa malleabile); alluminio e altri metalli non ferrosi; leghe speciali/super e leghe a base di titanio. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione