9519990011500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,150

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51999 1.150
Rubix:999220701000696
Produttore:9519990011500
EAN:4031095324692
9519990011500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,150

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,15 mm
Lunghezza totale49,4 mm
Profondità di lavorazione17,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519990011500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,150


Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,15 mm
Lunghezza totale49,4 mm
Profondità di lavorazione17,25 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15xd
Affilaturaflächenanschliff
Stelocilindrico (ha)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; leghe e acciai fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
114,59 IVA esclusa
/ Unità
139,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione