9517180040400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,040
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 4.040
Rubix:999230214005711
Produttore:9517180040400
EAN:4031095337180


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180040400-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,040
Punta elicoidale Stock SuperV-180 in metallo duro con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e affilatura a punta 180°. Profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,04 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | affilatura a faccia (flächenanschliff) e punta 180° (180° spitzenanschliff per fondo foro piatto). |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di colata. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione