Riferimenti
HPMT:W05 0540 12
Rubix:999180200115825

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0540 12
Punta elicoidale HPMT W05 0540 12 DR-L SB con lubrificazione interna a olio, angolo di punta 135° e profondità 12xD. Ø5,4 mm, L120 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn; hpt |
| Tolleranza | d(h7); d2(h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione