Riferimenti
HPMT:W05 0860 12
Rubix:999180200115865

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0860 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX W05 0860 12 con alimentazione interna (oil feed) per foratura profonda. Angolo di punta 135° ed elica λ=30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 (tialn) |
| Tolleranza | d: h7; d2: h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | gg point |
| Stelo | din 6535 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore