9517720083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 8,330

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51772 8.330
Rubix:160000000183359
Produttore:9517720083300
EAN:4031095244105
9517720083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 8,330

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,33 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517720083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 8,330


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro8,33 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,33x61
Affilaturasuper v-va
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
8.330 mm
103.000 mm
Paese d'origineDE
108,08 IVA esclusa
/ Unità
131,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione