9517180193000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 19.300
Rubix:999230214005893
Produttore:9517180193000
EAN:4031095335360


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180193000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 19,300
Punta elicoidale Stock SuperV-180 con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e punta da 180°. Ø19,3 mm, profondità 3xD per fori su acciai.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 57,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | flächenanschliff 180° / 180° spitzenanschliff |
| Stelo | ha ø20 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; getti. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione