Riferimenti
Stock:51787 12.100
Rubix:999180200213570
Produttore:9517870121000
EAN:4031095282800


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870121000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 12,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-U per foratura profonda 5xD, Ø12,1 mm. Rivestimento TiAlN nano, tolleranza m7 e taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:5 (5xd) |
| Affilatura | affilatura a faccette (facet point grinding) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai ad alta resistenza (inclusi acciai cementati/bonificati), acciai liberi da taglio e acciai trattabili termicamente; ghisa e materiali di colata; bronzo/ottone; leghe alsi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione