FORET QUEUE CONE MORSE - D.30 863918

PUNTA ATTACCO CONICO - HSS RETTIFICATA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:863918
Rubix:170000000559958
EAN:3660338183843
FORET QUEUE CONE MORSE - D.30 863918
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro30 mm
Lunghezza totale296 mm
Profondità di lavorazione175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORET QUEUE CONE MORSE - D.30 863918


Da utilizzare su macchine fisse.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro30 mm
Lunghezza totale296 mm
Profondità di lavorazione175 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345 n
Refrigerazione internano
Cono Morsecm3
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
37,03 IVA esclusa
/ Unità
45,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione