9517650043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,370
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 4.370
Rubix:999181000026780
Produttore:9517650043700
EAN:4031095293462


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,370
Punta elicoidale Stock SuperV-T 20xD con refrigerazione interna. Ø4,37 mm, affilatura concava, rivestimento AlTiN e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | cono rientrante (relieved cone) e tagliente principale concavo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 349,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 426,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione