7781164-ARTICOLO DC150-03-02.900U0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Rubix:999240116014882
Produttore:7781164
EAN:4031132437712
7781164-ARTICOLO DC150-03-02.900U0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,9 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7781164-ARTICOLO DC150-03-02.900U0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo integrale DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6539 • 3xD • Codolo cilindrico • angolo di punta 140° • Dc=0.1142in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,9 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,063
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
40,53 IVA esclusa
/ Unità
49,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione