W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0880 20
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0880 20
Rubix:999221221063258

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 235 mm |
| Profondità di lavorazione | 178 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0880 20
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB con refrigerazione interna (oil feed) e angolo di punta 135°. Ø 8,8 mm, lunghezza totale 235 mm, per lavorazioni profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 235 mm |
| Profondità di lavorazione | 178 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 333,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore