9717650083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,330
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.330
Rubix:999240628006580
Produttore:9717650083300
EAN:4031095344041


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 166,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,330
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV‑T‑Al 20xD con raffreddamento interno. Superficie blank, tolleranza h7 e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 166,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana; tagliente principale concavo |
| Stelo | rettificato per stelo (dati non specificati in catalogo tabellare per questa variante) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 661,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 806,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione