Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-04.400U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027429
Produttore:7506459
EAN:4031132424958

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
Dettagli del prodotto : 7506459-ARTICOLO DA110-08-04.400U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.1732in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione