Riferimenti
HPMT:W15 0400
Rubix:999250310004288

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0400(N)
PUNTE PIATTE W15 0400
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione