7287788-ARTICOLO DC150-05-05.200D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-05.200D1-WJ30RE
Rubix:999240117030936
Produttore:7287788
EAN:4031132401539
7287788-ARTICOLO DC150-05-05.200D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,2 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287788-ARTICOLO DC150-05-05.200D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro (carburo) Walter Titex DC150 con raffreddamento interno, 5xD e punta 140°. Rivestimento TiAlN per lavorazioni su gruppi ISO P-M-K-N-S-H-O.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,2 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,20 (≈1:5)
Affilaturapunta 140°
Stelodin 6535 form he + hb (combinazione)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
73,50 IVA esclusa
/ Unità
89,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione