PUNTE PIATTE W15 1150(N)

Punte piatte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W15 1150
Rubix:999250310004286
PUNTE PIATTE W15 1150(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1150(N)


PUNTE PIATTE W15 1150

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn (t8090)
Stelod2 (h6) = 12
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta180 °
Diametro stelo12 mm
129,23 IVA esclusa
/ Unità
157,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore