9517840098000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,800

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 9.800
Rubix:999220701000302
Produttore:9517840098000
EAN:4031095322551
9517840098000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,8 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione32,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840098000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 9,800


Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e raffreddamento interno, rivestita TiAlN nano. Geometria 3xD, tolleranza Ø m7.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,8 mm
Lunghezza totale89 mm
Profondità di lavorazione32,3 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilaturaaffilatura a cono rientrante
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
93,33 IVA esclusa
/ Unità
113,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione