9517810167000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 16,700

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 16.700
Rubix:160000000183850
Produttore:9517810167000
EAN:4031095253893
9517810167000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 16,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,7 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810167000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 16,700


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,32 g
Diametro del foro16,7 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura16,7x93
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo18
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
16.700 mm
143.000 mm
Paese d'origineDE
337,51 IVA esclusa
/ Unità
411,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione