9517180087300-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,730
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 8.730
Rubix:999230214005778
Produttore:9517180087300
EAN:4031095336510


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 26,19 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180087300-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,730
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 3xD Ø8,730 con rivestimento TiAlN nano e fori di lubrificazione. Punta 180° per preforatura precisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 26,19 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,6 |
| Affilatura | 180° point geometry (punta a 180° per fondo piatto del foro) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e bonificati; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi altolegate |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione