9717660079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,940
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 7.940
Rubix:999240628006513
Produttore:9717660079400
EAN:4031095342771


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 198,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660079400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,940
Trapano a spirale Stock SuperV-T-Al 25xD con fori di lubrificazione (Innenkühlung) per profondi fori: Ø 7,940 mm, affilatura 135°, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 198,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 7,94/223 = 0,036 |
| Affilatura | flächenanschliff 135° |
| Stelo | gambo cilindrico (ø8,000 mm) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 714,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 871,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione