9519800019500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,950
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.950
Rubix:999240628007769
Produttore:9519800019500
EAN:4031095339849


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800019500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,950
Micropunta MD Stock 51980 Ø1,95 mm, profondità di lavoro 20xD e rivestimento AlTiN. Raffreddamento interno con fori di lubrificazione per microfori profondi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione